SIEMENS - Panel móvil SIMATIC metal duro integral KTP900F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1
Número de interfaces HW PROFINET - 1
Número de interfaces HW RS232 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AV2125-2JB23-0AX0
Ref.Sonepar
318946
EAN
4047623404750
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW PROFINET:
1
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
1
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
sí
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Tipo de pantalla:
TFT
Con pantalla a color:
sí
Número de visualizador de color/escala de grises:
16777216
Diagonal pantalla:
0.2286 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
800
Resolución vertical máx., pantalla:
480
Memoria de proyecto/usuario útil:
12000 kB
Con teclado alfanumérico:
no
Número de botones de funciones, programables:
10
Número de teclas con LED:
10
Número de botones del sistema:
0
Con botón de activación/interruptor de parada de emergencia:
sí
Con pantalla táctil:
sí
Con indicación de mensaje:
sí
Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):
sí
Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos:
sí
Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso:
sí
Con recetas:
sí
Número de niveles de contraseña:
50
Salida de impresora disponible:
no
Número de idiomas en línea:
32
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura de operación:
0...45 °C
Apto para parada de emergencia:
sí
Conexión, enchufable:
sí
Altura máx. de caída (según IEC 60068-2-32):
1.2 m
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura:
307.5 mm
Altura:
224 mm
Profundidad:
91 mm
Peso:
1.6 kg
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


