SIEMENS - Panel PC SIMATIC IFP1900 V2 Extended 19" Multitouch display (16:9) 1,8 1920x1080 pixeles unidad incorporada 24V DC display - 6AV7863-6MA10-2AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de visualizador de color/escala de grises - 16777216
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas) - 18.5 in
Resolución horizonal máx., pantalla - 1920
Resolución vertical máx., pantalla - 1080
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AV7863-6MA10-2AA0
Ref.Sonepar
710461
EAN
4047618108397
Número de visualizador de color/escala de grises:
16777216
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas):
18.5 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
1920
Resolución vertical máx., pantalla:
1080
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Temperatura de operación:
0...50 °C
Anchura:
464 mm
Altura:
294 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


