SIEMENS - Panel PC SIMATIC IFP2200 V2 extended, 22" Multitouch Display (16:9) 1920x1080 pixeles resolution built-in unit 24V DC display port/DVI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de visualizador de color/escala de grises - 16777216
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas) - 21.5 in
Resolución horizonal máx., pantalla - 1920
Resolución vertical máx., pantalla - 1080
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AV7863-4MA10-2NA0
Ref.Sonepar
806363
EAN
4047618108540
Número de visualizador de color/escala de grises:
16777216
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas):
21.5 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
1920
Resolución vertical máx., pantalla:
1080
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Temperatura de operación:
0...45 °C
Anchura:
529 mm
Altura:
331 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


