SIEMENS - Panel posterior Sivacon S4 2000x600 IP55
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto como panel lateral - no
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
199 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8PQ2420-6BA01
Ref.Sonepar
330965
EAN
4042948160831
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto como panel lateral:
no
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
2000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
-99999
Con cierre:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


