SIEMENS - Panel SIMATIC HMI TP1200 Comfort PRO, brazo soporte para Extension Unit, Comfort Panel
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2
Número de interfaces HW PROFINET - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2579 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6AV2124-0MC24-0BX0
Ref.Sonepar
328090
EAN
4047623409007
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW PROFINET:
2
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
1
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
2
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Con interfaces SW:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
sí
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
sí
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Tipo de pantalla:
TFT
Con pantalla a color:
sí
Número de visualizador de color/escala de grises:
16777216
Diagonal pantalla:
0.3073 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
1280
Resolución vertical máx., pantalla:
800
Memoria de proyecto/usuario útil:
12000 kB
Con teclado numérico:
sí
Con teclado alfanumérico:
sí
Número de botones de funciones, programables:
0
Número de teclas con LED:
0
Número de botones del sistema:
0
Tecnología táctil:
Multitáctil capacitativa
Con indicación de mensaje:
sí
Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):
sí
Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos:
sí
Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso:
sí
Con recetas:
sí
Número de niveles de contraseña:
50
Salida de impresora disponible:
sí
Número de idiomas en línea:
32
Componentes de software adicionales, cargables:
sí
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Temperatura de operación:
0...45 °C
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura de la parte frontal:
313 mm
Altura de la parte frontal:
226 mm
Profundidad constructiva:
101 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


