SIEMENS - Panel SIPLUS metal duro integral TP1200 Comfort 12" - 6AG1124-0MC01-4AX0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Panel SIPLUS metal duro integral TP1200 Comfort 12"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG1124-0MC01-4AX0

Ref.Sonepar

328089

EAN

4047618041632

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

19.2...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW PROFINET:

2

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

1

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

2

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaces SW:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Tipo de pantalla:

TFT

Con pantalla a color:

sí

Número de visualizador de color/escala de grises:

16777216

Número de escalas azul/gris de la pantalla:

0

Diagonal pantalla:

12.1 in

Resolución horizonal máx., pantalla:

1280

Resolución vertical máx., pantalla:

800

Memoria de proyecto/usuario útil:

12000 kB

Con teclado numérico:

sí

Con teclado alfanumérico:

sí

Número de botones de funciones, programables:

0

Número de teclas con LED:

0

Número de botones del sistema:

0

Con indicación de mensaje:

sí

Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):

sí

Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos:

sí

Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso:

sí

Con recetas:

sí

Número de niveles de contraseña:

50

Salida de impresora disponible:

sí

Número de idiomas en línea:

32

Componentes de software adicionales, cargables:

sí

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Temperatura de operación:

0...50 °C

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura de la parte frontal:

330 mm

Altura de la parte frontal:

241 mm

Profundidad constructiva:

65 mm

Panel SIPLUS HMI TP1200 Comfort para presencia de atmósfera agresiva con revestimiento conformado. Basado en 6AV2124-0MC01-0AX0.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS