SIEMENS - Panel SIPLUS metal duro integral TP700 Comfort 7"

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Panel SIPLUS metal duro integral TP700 Comfort 7"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2478 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6AG1124-0GC01-4AX0

Ref.Sonepar

683057

EAN

4047618041618

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

19.2...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW PROFINET:

2

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

1

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

2

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaces SW:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

sí

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Tipo de pantalla:

TFT

Con pantalla a color:

sí

Número de visualizador de color/escala de grises:

16777216

Número de escalas azul/gris de la pantalla:

0

Diagonal pantalla:

7 in

Resolución horizonal máx., pantalla:

800

Resolución vertical máx., pantalla:

480

Memoria de proyecto/usuario útil:

12000 kB

Con teclado numérico:

sí

Con teclado alfanumérico:

sí

Número de botones de funciones, programables:

0

Número de teclas con LED:

0

Número de botones del sistema:

0

Con indicación de mensaje:

sí

Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación):

sí

Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos:

sí

Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso:

sí

Con recetas:

sí

Número de niveles de contraseña:

50

Salida de impresora disponible:

sí

Número de idiomas en línea:

32

Componentes de software adicionales, cargables:

sí

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Temperatura de operación:

0...50 °C

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura de la parte frontal:

214 mm

Altura de la parte frontal:

158 mm

Profundidad constructiva:

63 mm

SIPLUS HMI TP700 Comfort basado en 6AV2124-0GC01-0AX0 con revestimiento conformado, 0…+50 °C, Los Comfort Panels han sido concebidos para implementar tareas de visualización potentes a pie de máquina. Los aparatos SIPLUS extreme son la mejor opción para las tareas de alta exigencia en condiciones ambientales duras. El revestimiento conformado protege el interior de los Panels incluso con una humedad relativa del 100 % o presencia de condensación, sustancias activas y gases agresivos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS