SIEMENS - PANTALLA HMI MTP1000 UNIFIED COMFORT HYGIENIC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - PANTALLA HMI MTP1000 UNIFIED COMFORT HYGIENIC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV2128-3KB40-0AX0

Ref.Sonepar

1187901

EAN

4047618128913

SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Panel Hygienic, IP69, acero inoxidable, diseño higiénico, pantalla TFT panorámica de 10,1", 16 millones de colores, mando táctil, junta azul conforme con la FDA, protección contra impactos aumentada con protección antiesquirlas en frontal de pantalla según las directivas DIN EN 1672-2, FDA 21 CFR 177.2006, interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Unified Comfort V17, incluye software Open Source que se cede gratuitamente, ver Blu-Ray adjunto Los SIMATIC HMI Unified Comfort Panels Hygienic permiten sistemas de manejo innovadores basados en el nuevo software de visualización SIMATIC WinCC Unified. Todos los paneles, en tamaños de 7 a 22 pulgadas, ofrecen el mismo número de interfaces y la máxima comodidad de manejo gracias a su moderna tecnología multitouch. El nuevo hardware ofrece además mucha más potencia para implementar la visualización. Como mínimo, los límites del sistema se han duplicado y, en parte, incluso triplicado. Esto permite implementar aplicaciones mucho más grandes que hasta el momento en un sistema de paneles. En caso de necesidad, las funciones de los dispositivos pueden ampliarse simplemente mediante la funcionalidad Edge integrada. Para garantizar la seguridad de TI de los dispositivos, Siemens apuesta por un sistema operativo propietario y brinda al usuario la oportunidad de desactivar funciones o interfaces no utilizadas. Cada Unified Comfort Panel está disponible en dos variantes de diseño distinto. Diseño estándar: marca Siemens y SIMATIC HMI con marco plateado de acero inoxidable. Diseño neutro: sin marca.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS