SIEMENS - Pantalla plana básica de 15 "(16: 9) táctil, 1366x768 píxeles, estándar hasta 5m, SIMATIC IFP1500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de pantalla - TFT
Con pantalla a color - sí
Número de visualizador de color/escala de grises - 16000000
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas) - 15.6 in
Resolución horizonal máx., pantalla - 1366
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AV7862-2BD00-0AA0
Ref.Sonepar
443083
EAN
4034106032784
Tipo de pantalla:
TFT
Con pantalla a color:
sí
Número de visualizador de color/escala de grises:
16000000
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas):
15.6 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
1366
Resolución vertical máx., pantalla:
768
Con teclado en pantalla:
no
Con pantalla táctil:
sí
Tensión de alimentación DC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Con interfaz HW PS2:
no
Temperatura de operación:
0...45 °C
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Anchura:
406 mm
Altura:
258 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


