SIEMENS - Paquete abrazadera de pantalla para módulo analógico CC 24V (5u)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Paquete abrazadera de pantalla para módulo analógico CC 24V (5u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7590-5BA00-0AA0

Ref.Sonepar

589674

EAN

4025515081043

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

SIMATIC S7-1500, repuesto borne de conexión de pantalla apto para módulos analógicos y módulos tecnológicos con anchura de 35 mm sin estribo de pantalla ni elemento de alimentación 24 V DC 10 unidades por unidad de embalaje Los perfiles soporte SIMATIC se ofrecen en diferentes longitudes para montaje directo en armario o para confección individual. Para una conexión de puesta a tierra correcta, deben incorporarse los respectivos bornes de puesta a tierra. Repuesto para S7-1500

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS