SIEMENS - Paquete de adaptador SIMATIC S7-1500 para perfil DIN para adaptar S7-1500 perfiles soporte a versión profunda o plana de perfil DIN - 6ES7590-6AA00-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Paquete de adaptador SIMATIC S7-1500 para perfil DIN para adaptar S7-1500 perfiles soporte a versión profunda o plana de perfil DIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7590-6AA00-0AA0

Ref.Sonepar

589677

EAN

4047623410393

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

SIMATIC S7-1500, adaptador para perfil DIN para adaptar S7-1500 perfiles soporte a versiones profundas o planas de perfiles DIN, tal como p. ej., en armarios eléctricos y cajas de bornes, estén premontados Cada 25 cm se debe colocar un adaptador. Incluye material de montaje. 10 unidades por unidad de embalaje Accesorios para SIMATIC S7-1500.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS