SIEMENS - Paquete de conectores M12 carcasa metálica PLUG PRO 4x2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Paquete de conectores M12 carcasa metálica PLUG PRO 4x2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Material de la carcasa - Otros

  • Mecanismo de bloqueo - Tuerca de casquillo

  • Grado de protección (IP), montado - IP65/IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1901-0DB40-6AA0

Ref.Sonepar

547116

EAN

4019169855631

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Material de la carcasa:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Grado de protección (IP), montado:

IP65/IP67

IE FC M12 Cable Connector PRO 4x2 confeccionable en campo conector M12 (codificación X) 8 polos; caja metálica; sistema de conexión FC; inserto hembra; 1 paquete = 1 unidad SIMATIC NETIE FC M12 Cable Connector PRO (PROFINET)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS