SIEMENS - Paquete de conectores M12 RJ45 cable Outlet
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 13.7 mm
Altura - 16 mm
Profundidad - 55 mm
Número de polos - -99999
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK1901-1BB12-2AE0
Ref.Sonepar
449180
EAN
4019169855006
Anchura:
13.7 mm
Altura:
16 mm
Profundidad:
55 mm
Número de polos:
-99999
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Material de la carcasa:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Otros
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


