SIEMENS - Paquete de conectores POWER M12 PLUG PRO (3u)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Paquete de conectores POWER M12 PLUG PRO (3u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Mecanismo de bloqueo - Tuerca de casquillo

  • Grado de protección (IP), montado - IP65/IP67

  • Apantallado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1907-0DB10-6AA3

Ref.Sonepar

105030

EAN

4019169404150

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Material de la carcasa:

Plástico

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Grado de protección (IP), montado:

IP65/IP67

Apantallado:

no

IE Power M12 Cable Connector PRO; conector para conectar a Power Supply PS791-1PRO para alimentación de 24 V DC con instrucciones de montaje, de 4 polos, codificación A, 3 unidades SIMATIC NETPower M12 Plug PRO

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS