SIEMENS - Paquete de pasatapas IE FEEDTHROUGH pasar de conector M12 (5u)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Paquete de pasatapas IE FEEDTHROUGH pasar de conector M12 (5u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - 0...70 °C

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Mecanismo de bloqueo - Tuerca de casquillo

  • Grado de protección (IP), montado - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1901-0DM20-2AA5

Ref.Sonepar

433671

EAN

4019169851411

Temperatura ambiente:

0...70 °C

Material de la carcasa:

Plástico

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Grado de protección (IP), montado:

IP20

IE M12 Panel Feedthrough pasatapas para armario para transición de M12 (codificación D), sistema de conexión (IP65) en sistema de conexión RJ45 (IP20) 1 paquete = 5 unidades SIMATIC NETIE M12 Panel Feedthrough

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS