SIEMENS - Paquete hoja rotulación para módulo S7-1500 35mm - 6ES7592-2AX00-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Paquete hoja rotulación para módulo S7-1500 35mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Etiqueta imprimible

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7592-2AX00-0AA0

Ref.Sonepar

580273

EAN

4025515081067

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Etiqueta imprimible

SIMATIC S7-1500, Pliegos rotulables para módulos S7-1500 de 35 mm de ancho color: gris alum. material: lámina, perforado; apta para impresión con impresoras láser convencionales; 10 pliegos con 10 tiras cada uno por unidad de embalaje suficientes para 100 módulos Accesorios para módulos S7-1500

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS