SIEMENS - Paquete PROFIBUS IM, IM 155-6DP HF, máximo 32 módulos de E / S y 16 módulos ET 200AL, Multi-hotswap

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Paquete PROFIBUS IM, IM 155-6DP HF, máximo 32 módulos de E / S y 16 módulos ET 200AL, Multi-hotswap

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Protocolo de soporte para TCP/IP - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

108 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6ES7155-6BA01-0CN0

Ref.Sonepar

311771

EAN

4047623409465

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

19.2...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

sí

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Con separación de potencial:

sí

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

no

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

SIL según IEC 61508:

3

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

50 mm

Altura:

117 mm

Profundidad:

74 mm

SIMATIC ET200 IP20. ET200SP, conjunto IM PROFIBUS, módulo de interfaz PROFIBUS IM155-6DP HIGH FEATURE para ET 200SP, hasta 32 módulos de periferia y 16 módulos ET 200AL, Multi Hot Swapping. Conjunto formado por: módulo de interfaz (6ES7155-6BU01-0CN0), módulo servidor (6ES7193-6PA00-0AA0) y conector PROFIBUS (6ES7972-0BB70-0XA0)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS