SIEMENS - Paquete sistema software 2xCPU 1517H-3 PN 4 sync módulos 10m 2x ync lines 1m con tarjeta de memoria

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Paquete sistema software 2xCPU 1517H-3 PN 4 sync módulos 10m 2x ync lines 1m con tarjeta de memoria

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Contiene bloques de integración de funciones - no

  • Contiene dispositivo básico - sí

  • Contiene cremallera de módulo - no

  • Contiene fuente de alimentación - no

  • Contiene módulo de entrada analógico - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7500-0HP00-0AB0

Ref.Sonepar

804137

EAN

4025515739951

Contiene bloques de integración de funciones:

no

Contiene dispositivo básico:

sí

Contiene cremallera de módulo:

no

Contiene fuente de alimentación:

no

Contiene módulo de entrada analógico:

no

Contiene módulo de salida analógico:

no

Contiene módulo de entrada digital:

no

Contiene módulo de salida digital:

no

Contiene módulo de funciones:

no

Contiene módulo de tecnología:

no

Contiene módulo de comunicación:

sí

Contiene unidad de memoria:

no

Contiene módulo de simulación:

no

Contiene cable de conexión:

sí

Contiene unidad de control:

no

Contiene monitor:

no

Contiene software de programación:

no

Contiene software de ingeniería:

no

Contiene visualización:

no

Contiene bibliotecas:

no

Contiene documentación:

sí

Contiene otros componentes:

no

Software pre instalado:

no

SIMATIC S7-1500H, CPU 1517H System bundle consisting of: 2 x CPU 1517H-3 PN, 4 sync modules up to 10 m. 2 x sync lines 1 m Without memory card ******************************* Special release required. Please contact your Siemens representative

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS