SIEMENS - Paquete unidad 10 base Unit BU15-P16 + A0 + 2B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - no
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CC - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7193-6BP00-2BA0
Ref.Sonepar
417675
EAN
4047623405719
Con alimentación integrada:
no
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CC:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tensión de salida a CC:
19.2...28.8 V
Accesorio del sistema:
sí
Número de ranuras:
1
Con módulos conectables, E/S digital:
sí
Con módulos conectables, E/S analógica:
sí
Con módulos conectables, módulos de comunicación:
sí
Con módulos conectables, módulos de función y tecnología:
sí
Con módulos conectables, módulos centrales:
no
Con módulos conectables, otros:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
15 mm
Altura:
117 mm
Profundidad:
35 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


