SIEMENS - Paquete WinCC para SIMATIC IPC, compuesto por: WinCC Runtime 2048, V7.5 Asia

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Paquete WinCC para SIMATIC IPC, compuesto por: WinCC Runtime 2048, V7.5 Asia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Linux - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT - no

  • Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AV6382-2EA07-5AV0

Ref.Sonepar

804410

EAN

8499211598840

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

no

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

SIMATIC WinCC Paquete WinCC para SIMATIC IPC, compuesto por: WinCC Runtime 2048, V7.5 Asia, suministro solo pidiendo el mismo número de SIMATIC IPC en la misma hoja de pedido ******************************* Contenido: 6AV6381-2BE07-5AV0

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS