SIEMENS - Pared lateral 300x2000x250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Separación modular - 250 mm
Anchura - 2000 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK9122-8KK05
Ref.Sonepar
330811
EAN
4001869372709
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Separación modular:
250 mm
Anchura:
2000 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Número de unidades de altura:
1
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


