SIEMENS - Pared lateral ranurada IP30 ALPHA630 1200x250

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Pared lateral ranurada IP30 ALPHA630 1200x250

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Tipo de superficie - Otros

  • Color - Otros

  • Número de unidades de altura - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK9122-7KK01

Ref.Sonepar

794903

EAN

4001869372747

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Otros

Número de unidades de altura:

-99999

Pared lateral cerrada ALPHA 630 Universal, IP43, verde azulado Basic Al = 1200, P = 250, 2 unidades.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS