SIEMENS - Pared separadora T-3

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Pared separadora T-3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tabique de separación

  • Tamaño de construcción - NH3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NX2026

Ref.Sonepar

15036

EAN

4001869020853

Tipo de accesorio:

Tabique de separación

Tamaño de construcción:

NH3

Pared separadora de fases/cierre para base NH tam. 3 Sistema de fusibles NH 3NA, 3ND para la protección selectiva de cables y distribuciones. El sistema de fusibles NH de Siemens, una parte importante del catálogo SENTRON de componentes de protección para instalaciones eléctricas, ofrece protección eficaz para personas, aparatos e instalaciones gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. En comparación con los automáticos magnetotérmicos, se alcanzan corrientes de cortocircuito más altas y al mismo tiempo una mejor limitación de laintensidad. El sistema de fusibles NH se caracteriza especialmente por: 1. Los indicadores de fusión combinados señalizan el disparo del fusible cambiando del color rojo al blanco de manera claramente perceptible. 2. Más seguridad en la sustitución gracias a orejetas aisladas. 3. Alta selectividad y costos reducidos. 4. Operación segura y duradera gracias a las cuchillas de contacto plateadas. 5. Los cartuchos fusibles de 2 A a 1250 A están disponibles en los tamaños 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 y 4a.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS