SIEMENS - Pasatapas para pasar conector M12 codificado

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Pasatapas para pasar conector M12 codificado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - -5...60 °C

  • Material de la carcasa - Otros

  • Mecanismo de bloqueo - Tuerca de casquillo

  • Grado de protección (IP), montado - IP65/IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1901-0DM30-2AA5

Ref.Sonepar

203295

EAN

4019169854795

Temperatura ambiente:

-5...60 °C

Material de la carcasa:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Grado de protección (IP), montado:

IP65/IP67

IE M12 Panel Feedthrough PRO pasatapas para armario para transición de M12 (codificación D), sistema de conexión (IP65) en M12 (codificación D), sistema de conexión (IP65); 1 paquete = 5 unidades SIMATIC NETIE M12 Panel Feedthrough PRO

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS