SIEMENS - Peine cableado 6 polos para zócalo BN tornillo plata
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LZS:PT170R6
Ref.Sonepar
800720
EAN
4011209774988
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Contactos guiados a la fuerza:
no
Anchura:
103.6 mm
Altura:
7.2 mm
Profundidad:
14.75 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


