SIEMENS - Peine cableado 8 polos para zócalo RT borne tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LZS:RT170R8
Ref.Sonepar
800731
EAN
4011209775008
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Contactos guiados a la fuerza:
no
Anchura:
118.8 mm
Altura:
7.2 mm
Profundidad:
14.75 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


