SIEMENS - Peine de conexión, 1 fase 10mm², 54 módulos, 961,2mm, aislamiento azul cortable para AFDD 5SM60111
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - -99999
Compatible para varios dispositivos - -99999
Sección transversal - 10 mm²
Longitud - 961.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3765-1
Ref.Sonepar
799911
EAN
4001869468716
Número de fases:
1
Número de polos:
-99999
Compatible para varios dispositivos:
-99999
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
961.2 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
-99999 V
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


