SIEMENS - Peine de espigas, cortable 18mm², 2 fases+contacto auxiliar1016mm según UL 489, 480/277V para LS 5SJ4...-.HG - 5ST3707-3HG

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Peine de espigas, cortable 18mm², 2 fases+contacto auxiliar1016mm según UL 489, 480/277V para LS 5SJ4...-.HG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5ST3707-3HG

Ref.Sonepar

291713

EAN

4001869484907

embarrado clavija, cortable 18 mm2, 2 fases+interruptor auxiliar 1016 mm , según UL 489, 480/277V para LS 5SJ4...-.HG Componentes accesorios para aparatos de protección diferencial y automáticos magnetotérmicos de Siemens. Los componentes adicionales de Siemens son una parte esencial de los aparatos de protección SENTRON para la instalación eléctrica. Como accesorios para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos, ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones. Ya sea para la infraestructura o para aplicaciones industriales, Siemens ofrece los accesorios adecuados para todos los interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos. Por ello, siempre encontrará el aparato adecuado para cada exigencia. Los accesorios Siemens para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos se caracterizan especialmente por: 1. Accesoriabilidad con todos los componentes al efecto. 2. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 3. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. 4. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS