SIEMENS - Perfil montaje para ET200ECO PN 0,5m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Perfil montaje para ET200ECO PN 0,5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Grosor del material - 3 mm

  • Longitud - 500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7194-6GA00-0AA0

Ref.Sonepar

328334

EAN

4025515076612

Modelo:

Otros

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Grosor del material:

3 mm

Longitud:

500 mm

Altura:

203 mm

SIMATIC DP, PROFINET Perfil de fijación para ET 200ECO PN Longitud 0,5 m Accesorios para SIMATIC ET 200 ECO PN

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS