SIEMENS - Perfil soporte 160mm 6,3 pulgada rail din
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Otros
Distancia al centro del orificio de perforación - 140 mm
Grosor del material - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7590-1AB60-0AA0
Ref.Sonepar
206204
EAN
4025515079385
Modelo:
Otros
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Otros
Distancia al centro del orificio de perforación:
140 mm
Grosor del material:
3 mm
Longitud:
160 mm
Altura:
155 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


