SIEMENS - Perfil soporte 2000mm 784,4 pulgada rail din
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Otros
Grosor del material - 3 mm
Longitud - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7590-1BC00-0AA0
Ref.Sonepar
329906
EAN
4025515079354
Modelo:
Otros
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Otros
Grosor del material:
3 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
155 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


