SIEMENS - Perfil soporte 245mm 9,6 pulgada con rail
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Aluminio
Distancia al centro del orificio de perforación - 225 mm
Grosor del material - 3 mm
Longitud - 245 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7590-1AC40-0AA0
Ref.Sonepar
194995
EAN
4047623404767
Modelo:
Otros
Material:
Aluminio
Distancia al centro del orificio de perforación:
225 mm
Grosor del material:
3 mm
Longitud:
245 mm
Altura:
155 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


