SIEMENS - Perfil soporte 35mm 2m - 6ES5710-8MA41
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Grosor del material - 2.5 mm
Longitud - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES5710-8MA41
Ref.Sonepar
330479
EAN
4025515055075
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Grosor del material:
2.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
35 mm
SIMATIC, perfil DIN 35mm, Longitud 2 m Los perfiles soporte SIMATIC se ofrecen en diferentes longitudes para montaje directo en armario o para confección individual. Para una conexión de puesta a tierra correcta, deben incorporarse los respectivos bornes de puesta a tierra.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


