SIEMENS - Perfil soporte 35x483mm para armario 19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Grosor del material - 2.5 mm
Longitud - 482.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES5710-8MA11
Ref.Sonepar
133059
EAN
4025515055044
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Grosor del material:
2.5 mm
Longitud:
482.6 mm
Altura:
35 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


