SIEMENS - Perfil soporte 482mm 19 pulgada rail din
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Otros
Distancia al centro del orificio de perforación - 466 mm
Grosor del material - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7590-1AE80-0AA0
Ref.Sonepar
126950
EAN
4025515079361
Modelo:
Otros
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Otros
Distancia al centro del orificio de perforación:
466 mm
Grosor del material:
3 mm
Longitud:
482 mm
Altura:
155 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


