SIEMENS - Perfil soporte 830mm 32,7 pulgada rail din
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Otros
Distancia al centro del orificio de perforación - 800 mm
Grosor del material - 3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7590-1AJ30-0AA0
Ref.Sonepar
204878
EAN
4025515079392
Modelo:
Otros
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Otros
Distancia al centro del orificio de perforación:
800 mm
Grosor del material:
3 mm
Longitud:
830 mm
Altura:
155 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


