SIEMENS - Perfil soporte 885mm para montaje ET200ISP

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Perfil soporte 885mm para montaje ET200ISP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 885 mm

  • Anchura - 885 mm

  • Altura - 122 mm

  • Anchura de rendija - 10.2 mm

  • Grosor del material - 3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7390-1AJ85-0AA0

Ref.Sonepar

544903

EAN

4025515071693

Longitud:

885 mm

Anchura:

885 mm

Altura:

122 mm

Anchura de rendija:

10.2 mm

Grosor del material:

3 mm

Forma de perfil:

Otros

Modelo:

Perfil sencillo

Tipo de perforación:

Perforado por los 2 lados

Anchura del orificio:

6.8 mm

Con dientes:

sí

Apertura rápida:

no

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Material:

Aluminio

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Número RAL:

9006

SIMATIC S7-300, PERFIL SOPORTE L=885MM PARA MONTAJE ET200ISP EN ARMARIO 900MM

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS