SIEMENS - Perfil soporte longitud 160mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Distancia al centro del orificio de perforación - 140 mm
Grosor del material - 2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7390-1AB60-0AA0
Ref.Sonepar
15704
EAN
4025515061878
Modelo:
Otros
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Distancia al centro del orificio de perforación:
140 mm
Grosor del material:
2.5 mm
Longitud:
160 mm
Altura:
122 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


