SIEMENS - Perfil soporte longitud 2000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Grosor del material - 2.5 mm
Longitud - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7390-1BC00-0AA0
Ref.Sonepar
15708
EAN
4025515061915
Modelo:
Otros
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Grosor del material:
2.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
122 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


