SIEMENS - Placa aislante frontal para interruptor automático tamaño S00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 85 mm
Altura - 107 mm
Profundidad - 12 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RV1913-4C
Ref.Sonepar
266779
EAN
4011209346802
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
85 mm
Altura:
107 mm
Profundidad:
12 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Instalación
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


