SIEMENS - PLACA DE MONTAJE DE 2 MM DE ESPESOR B600 H1000 - 8GK9536-7KK21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1000 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
92 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK9536-7KK21
Ref.Sonepar
794914
EAN
4001869372990
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1000 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


