SIEMENS - Placa de montaje modular cerrado SIVACON S4 550x600mm - 8PQ3000-3BA07

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Placa de montaje modular cerrado SIVACON S4 550x600mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 550 mm

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

59 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8PQ3000-3BA07

Ref.Sonepar

800124

EAN

4042948187609

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

550 mm

Anchura:

600 mm

Agujeros troquelados:

no

placa de montaje al: 550 mm an: 600 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS