SIEMENS - Placa fondo pulsador seta amarillo paro de emergencia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Significado de la impresión - Parada de emergencia
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Color - Amarillo
Forma - Redondo
Diámetro exterior - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1901-0BD31-0NB0
Ref.Sonepar
299447
EAN
4011209963863
Significado de la impresión:
Parada de emergencia
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Color:
Amarillo
Forma:
Redondo
Diámetro exterior:
60 mm
Arandela redonda para pulsador de seta de PARADA DE EMERGENCIA, amarilla, iluminada, espesor 5 mm, diámetro exterior 60 mm, diámetro interior 23 mm, con rotulación: NOT-HALT, 4 idiomas: DE,EN,IT,ES Placa de fondo para parada de emergencia para inscribir los SIRIUS ACT aparatos de mando y señalización.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Numerosos accesorios opcionales disponibles (p. ej. plaquitas de inscripción, para protección de acceso, tapones, botones y llaves, accesorios para cajas).SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


