SIEMENS - Placa fondo pulsador seta sin inscripción autoadhesivo rebaje

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Placa fondo pulsador seta sin inscripción autoadhesivo rebaje

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Significado de la impresión - Ninguno

  • Símbolos ISO de impresión - Ninguno

  • Color - Amarillo

  • Forma - Rectangular

  • Anchura - 112 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1900-0BF31-0AA0

Ref.Sonepar

238869

EAN

4011209965355

Significado de la impresión:

Ninguno

Símbolos ISO de impresión:

Ninguno

Color:

Amarillo

Forma:

Rectangular

Anchura:

112 mm

Altura:

38 mm

placa de fondo para pulsador de seta de PARADA DE EMERGENCIA en la caja amarillo, sin inscripción, autoadhesivo con escotadura EMERGENCY STOP Etiqueta de identificación para inscribir los SIRIUS ACT aparatos de mando y señalización.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Numerosos accesorios opcionales disponibles (p. ej. plaquitas de inscripción, para protección de acceso, tapones, botones y llaves, accesorios para cajas).SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS