SIEMENS - Placa identificadora para indicador luces 600mm - 8MF1060-2CD10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 600 mm
Posición de montaje - Andamio
Material - Metal
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8MF1060-2CD10
Ref.Sonepar
607989
EAN
4001869485751
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
600 mm
Posición de montaje:
Andamio
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
9849
SIVACON, embellecedor, An: 600 mm, por encima de la puerta con rótulo Siemens, azul petróleo El armario de sistema SIVACON 8MF1: tan variado como sus requisitos. El sistema modular SIVACON 8MF1 permite soluciones a la medida para casi todos los sectores y aplicaciones industriales. Completamente premontados, adaptados según las necesidades o desarrollados a medida, los armarios de sistema ayudan a generar valor añadido individual en el ámbito de construcción de armarios. La base del sistema modular SIVACON 8MF1 la constituye el armazón, disponible en 90 tamaños y combinable con más de 2000 elementos individuales. Para aplicaciones estándar se ofrecen tres versiones distintas de armarios completos: Cerrado, ventilado y con mirilla. Los armarios de sistema SIVACON 8MF1 han sido comprobados de acuerdo con IEC 61439, entre otros, en relación con: resistencia a la corrosión, resistencia al calor, resistencia al calor extremo y al fuego, elevación, ensayos de choque, grado de protección de los revestimientos, continuidad del conductor de protección, verificación de la capacidad de disipación de pérdidas. El software SIMARIS therm permite calcular correctamente el dimensionado de la disipación del calor en armarios eléctricos: de manera sencilla, introduciendo la temperatura ambiente en cuestión y seleccionando los aparatos correspondientes alojados en el armario de sistema. Los armarios de sistema SIVACON 8MF1 de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Los armarios de sistema SIVACON 8MF1 están atornillados y se caracterizan por su elevada estabilidad. 2. Las envolventes cincadas electrolíticamente y pintadas con pintura en polvo ofrecen mayor resistencia a las influencias medioambientales, como, p. ej., la humedad. 3. Además, se ofrecen variantes con preparación para terremotos, así como armarios vacíos con compatibilidad electromagnética. 4. En caso necesario, los armarios de sistema SIVACON 8MF pueden suministrarse en un gran número de colores especiales y funcionales; si es preciso, también en versión multicolor, incrementando ligeramente el plazo de entrega.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


