SIEMENS - Placa intermedia 1,5mm para bornes 2 pisos tamaño 4 - 8WA1823
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Otros
Grosor - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8WA1823
Ref.Sonepar
14963
EAN
4011209161436
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Otros
Grosor:
1.5 mm
Conexión rápida:
sí
Placa intermedia para bornes de dos pisos tamaño 4 y bornes de paso tamaño 35 ( ** ATENCION : Precio por 1 Unidad y Cantidad Minima/Multiplo de Pedido 25 Unidades ** )
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


