SIEMENS - Placa intermedia 1mm para bornes tamaño 42522 - 8WA1821
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Otros
Grosor - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8WA1821
Ref.Sonepar
14960
EAN
4011209157668
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Otros
Grosor:
1 mm
Conexión rápida:
sí
Placa intermedia para bornes tamaño 6 y 16 ( ** ATENCION : Precio por 1 Unidad y Cantidad Minima/Multiplo de Pedido 50 Unidades ** )


