SIEMENS - Placa intermedia SiV ACon S4 con embarrado principal - 8PQ3000-1BA10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1600 mm
Anchura - 90 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8PQ3000-1BA10
Ref.Sonepar
799959
EAN
4042948168103
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1600 mm
Anchura:
90 mm
Agujeros troquelados:
no
placa de montaje al: 1600 mm


