SIEMENS - Placa montaje 800x800mm - 8PQ3000-1BA28

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Placa montaje 800x800mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 800 mm

  • Anchura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

126 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8PQ3000-1BA28

Ref.Sonepar

799967

EAN

4042948174241

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

800 mm

Anchura:

800 mm

Agujeros troquelados:

no

placa de montaje al: 800 mm, an: 800 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS