SIEMENS - Placa montaje espesor 2mm 600x1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 1200 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
154 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK9537-8KK21
Ref.Sonepar
745977
EAN
4001869373010
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
1200 mm
Anchura:
600 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


